Podstavec s odnímatelnou lištou pro skříně, hloubka 28G, Výška 150 mm 80

Artiklové číslo: 958176 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 150 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 80
Vhodné pro hloubku pláště v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958176 80
EAN / GTIN 4062406188832
Číslo výrobce 958176 80

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 150 mm, s odnímatelnou clonou (vpředu a vzadu) pro převoz skříní.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001941077, č. 942701942767.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku