Podstavec pro skříně, hloubka 28G, Výška 50 mm, Šířka pláště v G: 20

Artiklové číslo: 958170 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 20
Vhodné pro hloubku pláště v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958170 20
EAN / GTIN 4062406545123
Číslo výrobce 958170 20

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 50 mm.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001941077, č. 942701942767.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.
Podstavec není z bezpečnostně technických důvodů schválen pro převoz zdvižným vozíkem.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku