Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 28G, Výška 100 mm 60

Artiklové číslo: 958085 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 100 mm
    Šířka 1 500 mm
    Hloubka 700 mm
    Vhodné pro šířku pláště v G 60
    Vhodné pro hloubku pláště v G 28
    Druh produktu Podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 958085 60
    EAN / GTIN 4062406133245
    Číslo výrobce 958085 60

    Popis

    Provedení:

    Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
    Podstavec vysoký 100 mm, s odnímatelnou clonou (vpředu a vzadu) pro převoz skříní na nářadí.

    Vhodné pro:

    Skříň na nářadí č. 931005932122, kancelář č. 948800.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Podstavec vel. 24 není z bezpečnostně technických důvodů schválen pro převoz zdvižným vozíkem.
    Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku