Podstavec hloubka 28G, Výška 50 mm 24

Artiklové číslo: 958080 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 50 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 700 mm
    Vhodné pro šířku pláště v G 24
    Vhodné pro hloubku pláště v G 28
    Druh produktu Podstavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 958080 24
    EAN / GTIN 4062406133153
    Číslo výrobce 958080 24

    Popis

    Provedení:

    Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
    Podstavec vysoký 50 mm.

    Vhodné pro:

    Skříň na nářadí č. 931005932122, kancelář č. 948800.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku