Podstavec hloubka 26G, Výška 50 mm 16

Artiklové číslo: 958010 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 16
Vhodné pro hloubku pláště v G 26
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Číslo výrobce 958010 16

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť ze skupiny 92.
Podstavec vysoký 50 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku