{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 250 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 20 | |
Šířka psací plochy | 745 mm | |
Hloubka psací plochy | 340 mm | |
Materiál odkládací desky | Dřevo | |
Individuálně vyměnitelné číslo zámku | ano | |
Lze vyměnit za vložky pro zamykací zařízení | ano | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Druh produktu | Nástavec psacího pultu |
Katalogové číslo | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 | |
Číslo výrobce | 957995 750 |