{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ akumulátoru | Lithium-fosforečnan železitý | |
Trvalý výkon | 1 500 W | |
Špičkový výkon (2 sekundy) | 3 000 W | |
Kapacita baterie | 1 497 Wh | |
Napětí | 230 V | |
Kapacita | 58,5 Ah | |
Výška | 240 mm | |
Šířka | 190 mm | |
Délka | 480 mm | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Akumulátor |
Katalogové číslo | 957650 1500 | |
EAN / GTIN | 4260302417289 |