SCD0313-1347-0315SXC40 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 40xD

Artiklové číslo: 9573138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9573138
EAN / GTIN 7291075442250
Číslo výrobce 9573138
L-číslo L24020 107

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,315″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,313″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,313″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 13,78″, Celková délka (OAL) 15,748″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 13,465″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.313″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.313″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 13.78″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 15.748″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 13.465″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku