SCD0266-1228-0315SXC40 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřními chladicími kanály, hloubka vrtání 40xD

Artiklové číslo: 9573122
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9573122
EAN / GTIN 7291075442229
Číslo výrobce 9573122
L-číslo L24020 101

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,315″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,266″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,266″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 12,6″, Celková délka (OAL) 14,567″, úhel bodu (SIG) 135 stupňů, použitelná délka (LU) 12,283″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.315″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.266″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.266″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.266″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 12.6″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 14.567″
  • Úhel špicky britu (SIG): 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 12.283″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku