SCD 042-127-060 SXC30 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 30xD

Artiklové číslo: 9572957
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9572957
EAN / GTIN 7291075436778
Číslo výrobce 9572957
L-číslo L24020 27

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 4,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 185 mm, počet řezných hran (NOF) 135, délka sklíčidla (LCF) 135 mm, celková délka (OAL) 4,2 mm, úhel (1 stupňů), úhel (SIG) Efektivní délka (LU) 127 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.2 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 135 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 185 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 127 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku