{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Šířka | 488 mm | |
Hloubka | 453 mm | |
Tloušťka | 35 mm | |
Vhodné pro systémovou skříň vel. | 500 | |
Vhodné pro šířku skříně / oddílu v E | 500 | |
Oblast použití | Skříň s policemi | |
Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police | |
Včetně 1 páru univerzálních upínačů | ano | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 957000 500 | |
EAN / GTIN | 4045197183507 | |
Číslo výrobce | 957000 500 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |