Průhledné boxy v liště, Transparentní box typ: ST3

Artiklové číslo: 956875 ST3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Transparentní box typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 243 mm
Šířka 601 mm
Hloubka 165 mm
Počet průhledných boxů 3
Typ transparentního boxu ST3
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Číslo výrobce 956875 ST3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Uložení malých dílků − bezprašné a přehledné.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku