Sada plastových hmoždinek a šroubů, Typ: 4

Artiklové číslo: 955824 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka 12 mm
⌀ šroubů 5 mm
Délka šroubu 20 mm
Druh produktu Upevňovací materiál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Číslo výrobce 955824 4

Popis

Provedení:

Plastová hmoždinka pro upevnění na děrovanou stěnu. Upevněním se děrovaná stěna nepoškodí, hmoždinku lze bez následků opět odstranit. Jednotlivé možnosti našroubování: Lze upevňovat předměty nekompatibilní s děrovanou stěnou. Dosedací plocha hmoždinky: 1G×1G.

Rozsah dodávky:

Sada 4 kusů se 4 šrouby

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku