Provedení:
Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou osou ⌀ 12 mm a drátová spona ⌀ 6 mm. Drátová spona s kabelovou brzdou, zabraňuje nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat.
Hliníkovou osu lze nainstalovat ve 3 polohách, takže lze zavěšovat cívky s ⌀ 100, 200 a 300 mm.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Se 5 kabelovými brzdami.
Vhodné pro:
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Rozsah dodávky:
2 plastové držáky, hliníková osa, drátová spona s kabelovými brzdami.
Všechny příslušné základní desky.
Poznámka:
Osová délka mezi 2 nosiči může být maximálně 395 mm.