Držák Easyfix na úspornou roli 5

Artiklové číslo: 955798 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Výška 185 mm
Šířka 304 mm
Hloubka 217 mm
Užitná šířka 278 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Druh produktu Držáky úsporných rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584

Popis

Provedení:

Plastový držák na úspornou roli s hliníkovou osou (vel. 3 a 5) a drátová spona ⌀ 6 mm. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat, takže lze upevňovat různé boxy úsporných rolí, které mají stejné rozměry.
Rozměry nejmenšího boxu: 205 × 205 mm, rozměry největšího boxu: 312 × 312 mm. (Základní rozměry boxu: role GARANT / VSM, šířka 56 mm).
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Vhodný pro 5 úsporných rolí.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství