Držák pilníků GARANT easyFix, Počet drážek: 2

Artiklové číslo: 955695 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet drážek 2
Druh produktu Držák pilníků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650
Číslo výrobce 955695 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šetrné zavěšené uložení pilníků. Snadné odebírání a zavěšování.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
2 univerzání upínání pro ⌀ rukojetí pilníků do 34 mm, např. rukojeť pilníku do velikosti 140; PB plastové rukojeti pilníků a SILNÉ rukojeti pilníků.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

3-hranné pilníky lze zavěsit pouze podmíněně.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku