Držák pytle na odpadky Easyfix 25 l

Artiklové číslo: 955577 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hloubka 185 mm
Užitná výška 67 mm
Užitná šířka 275 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Druh produktu Držák sáčku na odpadky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732

Popis

Provedení:

Hák z ocelového drátu pro zavěšení pytlů na odpadky do objemu 25 litrů.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.