Držák nářadí 90°, ⌀ 4 mm, Užitná hloubka: 50mm

Artiklové číslo: 955555 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    82,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    69,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
719 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná výška 19 mm
Užitná hloubka 50 mm
⌀ ocelového drátu 4 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky jednoduše
Hákový tvar Jednoduchý hák 90°
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955555 50
EAN / GTIN 4062406195717
Číslo výrobce 955555 50

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku