Držák Easyfix zalomený 35° 100 mm

Artiklové číslo: 955550 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    95,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    80,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
846 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Užitná výška 54 mm
Užitná hloubka 100 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky jednoduše
Hákový tvar Jednoduchý hák 35°
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955550 100
EAN / GTIN 4062406195632

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Doporučení:

Velmi vhodné také pro upínání nástrčných hlavic.