{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná šířka | 20,5 mm | |
Užitná hloubka | 30 mm | |
⌀ ocelového drátu | 4 mm | |
Materiál základní desky | plast | |
Materiál drátu | Ocel | |
Typ základní desky | dvojitý | |
Hákový tvar | Dvojitý hák 45° | |
Druh produktu | Hák do děrované stěny |
Katalogové číslo | 955525 30 | |
EAN / GTIN | 4062406195267 | |
Číslo výrobce | 955525 30 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |