Zásuvkový modul pro typ U 3

Artiklové číslo: 955486 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 37
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
    Výškové nastavení v rastru 37 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 20×16
    Řada Tower; Z-Tower
    Výška 247 mm
    Šířka 540 mm
    Hloubka 477 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 16
    Hmotnost 13 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955486 3
    EAN / GTIN 4062406586089
    Číslo výrobce 955486 3

    Popis

    Provedení:

    Zásuvkový modul pro UNI Tower vel. M typ U, nebo UNI Z-Tower. Modul lze zavěsit do UNI Tower do libovolné výšky. Na jednu věž je možný pouze jeden zásuvkový modul. Zásuvky se 100% plným výsuvem v 20×16G, nelze zamykat samostatně. Zásuvky s jednoručním mechanismem pro otevření vždy jen jedné zásuvky. Nosnost každé zásuvky 40 kg.

    Vhodné pro:

    UNI Tower, UNI Z-Tower.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 125, 125

    Lakování:

    Korpus zásuvek stříbrná, čelo zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku