Multifix se základním držákem Vario 940 mm

Artiklové číslo: 955340 940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 90 mm
Šířka 940 mm
Užitná šířka 934 mm
Nosnost 20 kg
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955340 940
EAN / GTIN 4062406163235
Číslo výrobce 955340 940

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Se základním držákem Vario GARANT č. 955835 můžete připevnit lištu na své oblíbené místo v úhlu od 0 − 45° (aretovaně). Pro použití s háky a držáky Easyfix, otevřenými úložnými boxy, magnetickými držáky a shadowboardy a osvětlovací jednotkou č. 928630 (od vel. 940). Zvyšte nosnost lišty multifix vždy o 10 kg (maximálně 50 kg) tím, že připevníte další základní držák Vario č. 955835.

Vhodné pro:

Montáž s pomocí šroubů do betonu nebo dřevěných stěn, ocelových plechů a pracovních desek.

Rozsah dodávky:

Včetně dvou základních držáků Vario č. 955835.

Poznámka:

Hák a držák v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku