Děrovaná stěna výška 481 mm pro montáž na stěnu 1920 mm

Artiklové číslo: 955310 1920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šířka 1 920 mm
Provedení děrované stěny jednostranná
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955310 1920
EAN / GTIN 4062406160203
Číslo výrobce 955310 1920

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna z robustního ohraněného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háků a držáků Easyfix. Plechové výztuhy navařené na zadní straně pro upevnění na stěnu.

Použití:

Pro přímou montáž na stěnu; upevňovací šrouby není ve smontovaném stavu vidět. V případě montáže větších ploch na stěnu lze děrované stěny pro plynulý přechod přišroubovat k sobě, nad sebe a vedle sebe.

Rozsah dodávky:

Dodáváme se šrouby a hmoždinkami pro montáž na zeď.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku