Univerzální sada pro akumulátorový šroubovák 62

Artiklové číslo: 955028 62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 50
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 125

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 50 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 20×16
    Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
    Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 125 mm
    Šířka 500 mm
    Hloubka 400 mm
    Šířka v G 20
    Hloubka v G 16
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm; 200 mm
    Počet nástrojů 62
    Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955028 62
    EAN / GTIN 2050002004559
    Číslo výrobce 955028 62

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

    Vhodné pro:

    Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).
    Dílenský vozík č. 914520914582.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955028: 1 ks
    61dílná sada bitů GARANT č. 676040: 1 ks
    Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 2 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku