Sada úhelníků, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954855 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 4
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 1,236 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954855: 1 ks
Plochý úhelník HOLEX č. 452590 vel. 150×100: 1 ks
HOLEX příložný úhelník č. 452600 vel. 200×130: 1 ks
HOLEX úhloměr č. 453000 vel. 120×150: 1 ks
Plastový skládací metr č. 466200 vel. 1: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku