Elektrikářská sada plně izolovaná, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 954585 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet kusů nářadí 12
Počet nástrojů 12
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 1,614 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954585 12
EAN / GTIN 2050002004351

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 č. 954585: 1 ks
Plochý elektrikářský šroubovák WERA č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks
Zkoušečka napětí č. 665050 vel. 3: 1 ks
Šroubovák WERA pro Phillips č. 668600 vel. 1; 2: po 1 ks
Kombinované kleště GARANT plně izolované č. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT rovné plně izolované č. 713310 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT plně izolované č. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nůž č. 728010 vel. 8-28: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku