Sada elektrikářských šroubováků, plně izolované 11

Artiklové číslo: 954534 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 8×20
    Šířka 200 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 8
    Hloubka v G 20
    Počet nástrojů 11
    Počet kusů nářadí 11
    Provedení s plně izolovaným VDE nástrojem
    Hmotnost 0,887 kg
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 954534 11
    EAN / GTIN 4062406157739
    Číslo výrobce 954534 11

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954534: 1 ks
    Plochý elektrikářský šroubovák HOLEX č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 ks
    Elektrikářský šroubovák HOLEX pro Phillips č. 668631 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku