Nástrčné hlavice IMPACT 11

Artiklové číslo: 954015 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×8
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 8×8
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Šířka 200 mm
    Hloubka 200 mm
    Šířka v G 8
    Hloubka v G 8
    Počet nástrojů 11
    Provedení s nástrčným klíčem
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 954015 11
    EAN / GTIN 4067263906698
    Číslo výrobce 954015 11

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954015: 1 ks
    Sada 6hranných nástrčných hlavic HOLEX IMPACT 3/8 palce s magnetem č. 650135 vel. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: po 1 ks
    Prodloužení HOLEX IMPACT 3/8 palce č. 650400 vel. 100: 1 ks
    Kardanový kloub HOLEX IMPACT 3/8 palce č. 650600: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku