Sada nástrčných hlavic

Artiklové číslo: 953SPC
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953SPC
EAN / GTIN 4000896180585
Číslo výrobce 953SPC
L-číslo L60140 4656

Popis

Popis:

  • Nejprodávanější
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.2 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 47

Rozsah dodávky:

  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-4
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 916SP
  • 917-5
  • 918-10
  • 2204N-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2250-1

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku