Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 37

Artiklové číslo: 953828 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20
  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 37
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 3,513 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Číslo výrobce 953828 37

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953828: 1 ks
6hranná hlavice GARANT 1/4 palce č. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 ks
GARANT Ráčna přestavitelná 1/4 palce č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/4 palce č. 632429 vel. 50; 150: po 1 ks
Příčná rukojeť GARANT 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub GARANT 1/4 palce č. 633529 vel. 1/4: 1 ks
GARANT Ráčna přestavitelná 1/2 palce č. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/2 palce č. 641029 vel. 75; 250: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť 1/2 palce č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub GARANT 1/2 palce č. 641629 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice GARANT 1/2 palce č. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT 1/2 palce č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku