Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce 37

Artiklové číslo: 953741 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 8×20
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Šířka 200 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 8
    Hloubka v G 20
    Počet nástrojů 37
    Provedení s nástrčným klíčem
    Hmotnost 2,211 kg
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 953741 37
    EAN / GTIN 2050002004276
    Číslo výrobce 953741 37

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
    Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) nebo  1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

    Vhodné pro:

    Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953741: 1 ks
    6hranná hlavice GARANT č. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
    Zástrčná hlavice GARANT pro šrouby Torx® č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 ks
    6hranný šroubovák GARANT č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks
    Ráčna GARANT přestavitelná č. 635025 vel. 3/8: 1 ks
    GARANT prodloužení č. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 ks
    GARANT příčná rukojeť č. 635729 vel. 200: 1 ks
    Kardanův kloub GARANT č. 636229 vel. 3/8: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku