Uvex vložka do bot černá/bílá Šířka 11 velikost 51/52

Artiklové číslo: 9534851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka do bot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9534851
EAN / GTIN 4031101558974
Číslo výrobce 9534851
L-číslo 092829 52

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: Uvex komfortní stélka
  • Typ produktu: vložka do bot
  • Barva (filtr): Černá/bílá
  • pohlaví: Dámy/muži
  • velikost: 51/52
  • značka: Uvex
  • stélka: Komfort klimatu stélka uvex 1/uvex 2
  • svršek: Microvelours
  • protiskluzová: Ne
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku