Sada šroubováků pro elektroniku 8

Artiklové číslo: 953386 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×8
Šířka 200 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 8
Počet nástrojů 8
Hmotnost 0,151 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953386: 1 ks
Šroubovák pro elektroniku WERA pro Torx® č. 625770 vel. TX5; TX6; TX8; TX10: po 1 ks
Šroubovák pro elektroniku WERA Kraftform Micro č. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly