6hranné úhlové šroubováky / krátké šroubováky, Počet nástrojů: 14

Artiklové číslo: 952896 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×10
Šířka 200 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 14
Provedení se šroubovákem
Hmotnost 0,65 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Číslo výrobce 952896 14

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952896: 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků HOLEX č. 627225 vel. 9: 1 ks
Krátký šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668471 vel. 1; 2: po 1 ks
Krátký plochý šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku