Uvex vložka do bot černá/šedá Šířka 11 velikost 40

Artiklové číslo: 9528840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost bot EU 40
    Barva schwarz / grau
    Druh produktu Vložka do bot

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9528840
    EAN / GTIN 4031101802190
    Číslo výrobce 9528840

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Příslušenství
    • Název produktu: uvex tune-up Medium
    • Typ produktu: Stélka
    • Barva (filtr): černá/šedá
    • Pohlaví: ženy/muži
    • Velikost: 40
    • Značka: uvex
    • Materiál svršku: micro velur
    • Protiskluznost: ne
    • Šířka: 11

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku