{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm | |
Míra naplnění zásuvky v G | 8×20 | |
Výška | 75 mm | |
Šířka | 200 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 8 | |
Hloubka v G | 20 | |
Počet nástrojů | 10 | |
Provedení | s pilníky | |
Hmotnost | 0,54 kg | |
Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |
Katalogové číslo | 952218 10 | |
EAN / GTIN | 2050002019812 | |
Výrobce | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |