Sada drátků pro měření závitu D= 0.53 mm ocel pro D= 8 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952157
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
Druh produktu Drát na měření závitů
Pro ⌀ vřetena 8 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 952157
EAN / GTIN 4946368202921
Číslo výrobce 952157
L-číslo L40010 10387

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku