Sada drátků pro měření závitu D= 0.335 mm ocel pro D= 8 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952154
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
Druh produktu Drát na měření závitů
Pro ⌀ vřetena 8 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 952154
EAN / GTIN 4946368202891
Číslo výrobce 952154
L-číslo L40010 15693

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku