Sada drátků pro měření závitu D= 0.22 mm ocel pro D= 8 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952151
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
    Druh produktu Drát na měření závitů
    Pro ⌀ vřetena 8 mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 952151
    EAN / GTIN 4946368202860
    Číslo výrobce 952151
    L-číslo L40010 13861

    Popis

    Popis:

    3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

    Charakteristika:

    Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku