Sada drátků pro měření závitu D= 0.29 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952135
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
    Druh produktu Drát na měření závitů
    Pro ⌀ vřetena 6,35 mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 952135
    EAN / GTIN 4946368202709
    Číslo výrobce 952135
    L-číslo L40010 1009

    Popis

    Popis:

    3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

    Charakteristika:

    Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku