Saada drátků pro měření závitu D= 0.25 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952134
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
    Druh produktu Drát na měření závitů
    Pro ⌀ vřetena 6,35 mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 952134
    EAN / GTIN 4946368202693
    Číslo výrobce 952134
    L-číslo L40010 2803

    Popis

    Popis:

    3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

    Charakteristika:

    Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku