Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952048 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×24
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×24
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 7
Provedení s měřidlem
Hmotnost 1,083 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952048: 1 ks
Posuvné měřítko HOLEX noniusové č. 410200 vel. 150: 1 ks
Příložný úhelník HOLEX č. 452600 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko HOLEX č. 461805 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks
Hliníková vodováha HOLEX č. 467435 vel. 400: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku