{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm | |
Míra naplnění zásuvky v G | 10×24 | |
Šířka | 250 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Šířka v G | 10 | |
Hloubka v G | 24 | |
Počet kusů nářadí | 8 | |
Provedení | prázdná pro sady nářadí | |
Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |
Katalogové číslo | 952001 954987 | |
EAN / GTIN | 4062406093730 | |
Číslo výrobce | 952001 954987 |