Podložka z měkkého PVC transparentní, odolná vůči oleji 20 m role 1500 mm

Artiklové číslo: 951965 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost materiálu: odolávající olejům

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost materiálu odolávající olejům
Provedení Metrové zboží
Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Délka 20 000 mm
Délka v m 20 m
Šířka 1 500 mm
Tloušťka 3 mm
Materiál Měkké PVC
Barva transparentní
Bez silikonu ano
Druh produktu Ochranná rohož na pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951965 1500
EAN / GTIN 2050002018907
Číslo výrobce 759S1270BL

Popis

Provedení:

Flexibilní pracovní rohož z měkkého PVC transparentní, odolná vůči oleji.

Použití:

Jako ochrana na pracovní stoly a pracovní plochy před znečištěním a poškozením. Bez silikonu.
K samozastřihnutí dle individuálních potřeb.

Poznámka:

Tolerance rozměrů podle DIN 7715 část 5 P2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku