Vložka pro měřicí přístroje s rýhovanou gumou 1

Artiklové číslo: 951940 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 21 mm
Šířka 525 mm
Hloubka 303 mm
Užitná výška 17 mm
Užitná šířka 480 mm
Užitná hloubka 300 mm
Druh produktu Vložka pro měřidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689

Popis

Použití:

Zásuvková vložka k zavěšení, s vložkou z rýhované gumy pro neklouzavé skladování měřidel.

Vhodné pro:

Zásuvky s šířkou a hloubkou 20G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.