Protiskluzová rohož otevřená 10 m role 1200 mm

Artiklové číslo: 951907 1200
(CZK 473,17 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rohož Anti-R. Exact v roli 1,20 × 10 m
Délka 10 000 mm
Hloubka 1 200 mm
Tloušťka 2 – 3 mm
Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951907 1200
EAN / GTIN 4260386324756
Číslo výrobce 80001685

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti). Předpisy REACH jsou splněny.

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.