Uvex vložka do bot černá/červená Šířka 10 velikost 49/50

Artiklové číslo: 9518749
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 50
Barva černá / červená
Druh produktu Vložka do bot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9518749
EAN / GTIN 4031101795348
Číslo výrobce 9518749

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex climate comfort footbed
  • Typ produktu: Stélka
  • Barva (filtr): Černá/červená Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 49/50
  • Značka: uvex
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 2 trend
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: ne
  • Šířka: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku