Násuvné dělicí přepážky Šířka 10G 300 mm

Artiklové číslo: 951801 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    226,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    188,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 275 mm
Šířka 250 mm
Šířka v G 10
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 300 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951801 300
EAN / GTIN 4062406138813
Číslo výrobce 951801 300

Popis

Provedení:

Přepážky z plastu k zasunutí do dělicích lišt s přepážkami, pro další rozdělení zásuvek.

Vhodné pro:

Všechny dělicí drážky jsou z plastu. Dbejte na odpovídající výšku čela zásuvky!

Poznámka:

Užitná šířka zásuvných dělicích příček = šířka -12 mm. Příklad č. 951751, šířka 5G: Užitná šířka = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku