Provedení:
Spouštěcí stanoviště související s výrobou pro informování, kontrolu a dokumentaci. Skříň na počítač se zamykatelnými křídlovými dvířky s krytem tiskárny. Plášť skříně na nářadí se zásuvkami pohybujícími se na kolečkách, s plným výsuvem (nosnost 75 kg), s nástavci pro závěsné registry. Skříňový nástavec s uzamykatelnými plastovými roletami a následujícím vybavením:
- Integrované osvětlení s technologií LED.
- Vypínač osvětlení.
- 5 zásuvek s ochranným kontaktem.
- 2 police, výškově nastavitelné v rastru 25 mm. Užitná šířka 1385 mm, užitá hloubka 300 mm.
- Výsuvná pracovní deska (melaminové dřevo) se zvýšeným zadním okrajem, s blokováním v koncové poloze. Tloušťka 29 mm. Výsuv 150 mm.
- Integrovaná kabelová šachta a kabelové průchodky.
- Přívodní kabel dlouhý 7 m.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Plastové rolety nelze barevně konfigurovat.