Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 16G 75 mm

Artiklové číslo: 951560 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 50 mm
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
    Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951560 75
    EAN / GTIN 4062406193294
    Číslo výrobce 951560 75

    Popis

    Provedení:

    Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.

    Vhodné pro:

    Zásuvky užitná hloubka 16G.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku